Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DRW10B Druckminderer für Trinkwasser R 1", 1,5 - 6 bar, DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Logo
Artikel-Nr.:
     955-DRW 10 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     40341
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 543)
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
DRW10B
Druckluft-Aufbereitung
Druckminderer
Druckregler
Ausführung: Vordruckunabhängiger Druckminderer mit eingebautem Schmutzfänger (DVGW-bauteilgeprüft) für den Einsatz in Hauswasseranlagen und Industrie. Einstellskala für Solldruck im Handgriff integriert. Werkstoffe: Körper: Messing, Federhaube: Kunststoff mit Einstellskala für Solldruck** Temperaturbereich: bis max. +30°C Eingangsdruck: max. 16 bar Medien: Trink- und Brauchwasser sowie chemikalienfreies Wasser für verschiedenste industrielle Anwendungen (kein Kreislaufwasser) *bei V = 3 m/sec, **2"-Regler wird mit Manometer geliefert, die Einstellskala entfällt dadurch.
Weitere Informationen:
Gewinde:
R 1"
DN:
25 MM
Durchfluss*:
88 LPM
Ausgangs-druck:
1,5 - 6 BAR
L1:
100 MM
L2:
183 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG