Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRV250-112 Niederdruck-Druckminderer G 1-1/2" 0,2 - 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Niederdruck-Druckminderer
Exemplarische Darstellung: Niederdruck-Druckminderer
Artikel-Nr.:
     955-DRV 250-112
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRV 250-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
landefeld stickstoff druckminderer
Ausführung: Membrandruckminderer, nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Rotguss, Federhaube: Pressmessing (>G 1": Grauguss), Membrane und Dichtungen: NBR / CR Temperaturbereich: -15°C bis +100°C (mit Manometer max. +60°C) Manometeranschluss: G 1/4" Medien: Druckluft, Stickstoff, neutrale und nicht brennbare Gase, Wasser und neutrale nicht klebende Flüssigkeiten, kein Dampf! Lieferumfang: Druckminderer einschließlich 50 mm Manometer *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < PEingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Niederdruck-Druckminderer
Gewinde:
G 1-1/2"
Druckregelbereich:
0,2 - 2 BAR
Durchfluss (kv)*:
75 L/MIN
Eingangsdruck:
max. 25 BAR
max. Reduktionsverhältnis P1/P2:
20 : 1
Manometeranzeige:
0 - 2,5 BAR
H1:
61 MM
H2:
329 MM
L:
108 MM
Dichtungssätze:
DRV 250-112 REP
Gewicht:
8 KG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer stickstoff, druckminderer, DRV250-112, Druckregler, Messing-Druckregler, Regelventile, Stickstoff-Druckminderer, Wasser-Druckminderer, Wasser-Druckregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.009,41*
€ 1.107,24*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 1.007,40*
€ 1.107,75*
Frei Haus
ab € 1.016,88*
€ 1.117,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.107,75*
€ 1.318,2225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,50*
€ 1.289,365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,00*
€ 1.231,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,83*
€ 1.212,4077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,40*
€ 1.198,806
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.