Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRSW10BES Druckschalter, 1.4305 1 - 10 bar (Wechsler), G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSW10BES Druckschalter, 1.4305 1 - 10 bar (Wechsler), G 1/4"
DRSW10BES Druckschalter, 1.4305 1 - 10 bar (Wechsler), G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Druckschalter
Exemplarische Darstellung: Schutzkappe für Druckschalter
Schaltsymbol: Wechsler
Artikel-Nr.:
     955-DRSW 10 B ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRSW 10 B ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter g1/4
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4305 (Vakuumschalter: Messing), Membrane**: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +85°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): 15 - 20% (Vakuumschalter 15 - 25%) vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Elektrischer Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8) Medien: Hydrauliköl, Ölemulsion, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *bei 30 V DC, **Einstellbereiche > 10 bar Ansteuerung über Edelstahlkolben, Dichtung: UR, ***Ø 28, Rückschaltdifferenz: 10 - 15%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Schaltertyp:
Wechsler
Einstellbereich:
1 - 10 BAR
Außengewinde:
G 1/4"
Werkstoff:
1.4305
Überdrucksicher bis:
20 BAR
Schaltleistung*:
max. 5000 mA (AC/DC) MA
Betriebsspannung:
0 - 42 V (AC/DC) V
H:
49 MM
Schutzkappe:
DRSB SCHUTZKAPPE
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, drucktaster ip65, DRSW10BES, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Schutzkappen für Druckschalter, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,2465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,76*
€ 66,3544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,7479
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.