| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DRHD SORTI 145 Herst.-Nr.: DRHD SORTI 145 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Stahl verzinkt mit NBR-Einlage Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Betriebsdruck: bis 400 bar, bei Senkung auf Dichtfläche bis 1000 bar einsetzbar Vorteile: nach Aufstecken auf das Gewinde wird der Dichtring durch die Haltelippe festgehalten, Dichtwirkung unabhängig von Anzugsmoment, weitgehend unempfindlich gegen zu starkes Anziehen einer Verschraubung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 145 STK | Abmessungen: | 8 Abmessungen von M 8 bis M 22 | Gewicht: | 0,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtring, landefeld dichtring, DRHDSORTI145, Dichtringe, Dichtring-Sortimente, Dichtungen, Dichtungsring-Sortimente, Dichtungs-Sortimente, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtringsortimente, Hydraulik-Dichtungen, Sortiments-Boxen |
| | |
| |