Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRHDSORTI120Z Hydraulik-Dichtring-Sortiment, 5 Abmessungen von G 1/4" bis G 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Dichtring Sortiment
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Dichtring Sortiment
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DRHD SORTI 120 Z
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRHD SORTI 120 Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring nbr
Werkstoffe: Stahl verzinkt mit NBR-Einlage Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Betriebsdruck: bis 400 bar, bei Senkung auf Dichtfläche bis 1000 bar einsetzbar Vorteile: nach Aufstecken auf das Gewinde wird der Dichtring durch die Haltelippe festgehalten, Dichtwirkung unabhängig von Anzugsmoment, weitgehend unempfindlich gegen zu starkes Anziehen einer Verschraubung
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 STK
Abmessungen:
5 Abmessungen von G 1/4" bis G 3/4" und 4 Abmessungen JIC-UN
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, landefeld dichtring, DRHDSORTI120Z, Dichtringe, Dichtring-Sortimente, Dichtungen, Dichtungsring-Sortimente, Dichtungs-Sortimente, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Hydraulik-Dichtringsortimente, Hydraulik-Dichtungen, Sortiments-Boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,98*
€ 167,7662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,82*
€ 166,3858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,28*
€ 162,1732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,93*
€ 161,7567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,86*
€ 135,4934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.