Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRFDMSAU20 Flaschendruckminderer 0 - 20 bar für Sauerstoff (200 bar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flaschendruckminderer, Standard
Exemplarische Darstellung: Flaschendruckminderer, Standard
Artikel-Nr.:
     955-DRFDM SAU 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRFDM SAU 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
Sauerstoff-Flaschendruckminderer
Ausführung: Flaschendruckminderer in Pressmessing-Ausführung, mit Manometern für Flascheninhalt und Arbeitsdruck. Sauerstoff-Druckminderer ist BAM-geprüft. Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Manometeranschluss: 2x G 1/4" (DRFDM ARGON FM & DRFDM FORM FM: 1 x G 1/4") Lieferumfang: Druckminderer inkl. Absperrventil und Manometer / Flowmeter *mit Flowmeter, **Ausgang: Gewindestutzen für Schneidringanschluss 12 L ohne Absperrventil
Weitere Informationen:
Flaschenanschluss:
G 3/4" (IG)
Eingangsdruck:
200 BAR
zur Verwendung mit:
Sauerstoff
Druckregelbereich:
0 - 20 BAR
Schlauchanschluss:
G 1/4", Tülle 6 mm
Ausführung:
DIN 477-1, nicht brennbare Gase
Ersatzdichtungen für Flaschenanschluss (PTFE):
DRFDM DR
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoff-Flaschendruckregler, flaschendruckminderer landefeld, sauerstoff flaschendruckminderer, flaschendruckregler 20 bar, DRFDMSAU20, Acetylen-Druckminderer, Argon-Druckminderer, Azetylen-Druckminderer, CO2-Druckminderer, DIN EN 585, Druckminderer, Druckregler, Flaschen-Druckminderer, Formiergas-Druckminderer, Gas-Druckminderer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 87,92*
€ 109,03*
Lager 955
23
€ 5,90*
ab € 88,17*
€ 109,13*
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 113,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,8647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,94*
€ 128,4486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,86*
€ 122,4034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,51*
€ 118,4169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,17*
€ 104,9223
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.