Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREH6LRNC HD-Winkel-Einschraub-Drehverschraubung G 1/8"-6 L (M12x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Drehverschraubung bis 10 U/min., 1.4404
Exemplarische Darstellung: Winkel-Drehverschraubung bis 10 U/min., 1.4404
Zeichnung: Winkel-Drehverschraubung, zöllig
Artikel-Nr.:
     955-DREH 6 LR NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREH 6 LR NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4404: FKM) Temperaturbereich*: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4404: -20°C bis max. +120°C) Medien: schmierende Medien (z.B. Hydrauliköl oder geölte Druckluft) Anwendungsbereich: Zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenteilen. Schlauch kann durch die gleitgelagerte Welle unter maximaler Druckbelastung schwenken und rotieren. Achtung: Zum Ausgleich von Fluchtungsungenauigkeiten wird die Verwendung eines flexiblen Anschlusses dringend empfohlen. *Temperaturwerte, Drücke und Umdrehungen/Minute sind Maximalwerte, die nicht zusammen erreicht werden dürfen. Bitte sprechen Sie uns an, um für Ihren Einsatzfall die richtige Drehverschraubung auszuwählen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404 (NC)
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
6 L (M12x1,5)
Einschraubgewinde:
G 1/8"
DN:
5 MM
Umax.*:
10,0 U/M
Betriebsdruck*:
250 BAR
Temperaturbereich*:
-20 bis +120 GC
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftdrehverschraubung, Druckluftverschraubung drehbar, Pneumatikverschraubung drehbar, drehbare Druckluftverschraubung, drehbare Pneumatikverschraubung, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, drehverschraubung g1/8, drehbare verbindung, landefeld drehverschraubung, DREH6LRNC, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, HD-Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hydraulik-Drehverschraubungen, Winkeldrehgelenke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 540,85*
€ 634,96*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 539,62*
€ 635,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,55*
€ 756,3045
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,60*
€ 753,984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,17*
€ 716,5823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,66*
€ 688,6054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,62*
€ 642,1478
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.