Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR34K Dichtring aus Haert-PVC für Gewinde G 3/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: PVC-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 34 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 34 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 26,5x33x2
Werkstoffe: Hart-PVC Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 3/4"
Innendurchmesser:
26,7 MM
Außendurchmesser:
32,5 MM
Höhe:
2 MM
Verpackungseinheit:
100 STK
Gewicht:
0,0009 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pvc, DR34K, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Hart-PVC-Dichtringe, Kunststoff-Dichtringe, PVC-Dichtringe, Standard-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,21*
€ 20,4799
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.