Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR18CU Dichtring aus Kupfer, für G e1/ 8" (10,2x13,9x1,0 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR18CU Dichtring aus Kupfer, für G e1/ 8" (10,2x13,9x1,0 mm)
DR18CU Dichtring aus Kupfer, für G e1/ 8" (10,2x13,9x1,0 mm)
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 18 CU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 18 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
*ähnlich DIN 7603 A
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1/8"
Innendurchmesser:
10,2 MM
Außendurchmesser:
13,9 MM
Höhe:
1 MM
Gewicht:
0,0005 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring 10x14x3, dichtring, landefeld dichtring, DR18CU, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, DIN 7603 A, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.