Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR18A Dichtring (DINf 7603 A), Aluminium,für Gewinde G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Aluminium-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 18 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 18 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
*ähnlich DIN 7603 A
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1/8"
Innendurchmesser:
10,2 MM
Außendurchmesser:
13,9 MM
Höhe:
1 MM
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, dichtring 10x14x3, dichtring, landefeld dichtring, DR18A, Alu-Dichtringe, Alu-Dichtungen, Aluminium-Dichtringe, Aluminium-Dichtungen, Alu-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, DIN 7603 A, Flachdichtungen, Gewindedichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1055*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1405*
€ 0,1672
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.