Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR14MANOCU Manometerb Profildichtring, Kupfer, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR14MANOCU Manometerb Profildichtring, Kupfer, G 1/4"
DR14MANOCU Manometerb Profildichtring, Kupfer, G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Manometer-Profildichtringe
Zeichnung: Innenzentrierung (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-DR 14 MANO CU
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     DR 14 MANO CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Anwendung: Bei der Montage von Manometern werden häufig Profildichtringe verwendet. Diese haben gegenüber Flachdichtungen oder Dichtkantenringen den Vorteil, dass nach Erreichen der Dichtheit das Manometer noch ca. eine Umdrehung (Profildichtringe aus Edelstahl ca. 1/2 Umdrehung) weitergedreht werden kann. Es ist also möglich das Manometer noch in Ableserichtung zu positionieren. Bei Montage eines Manometers in ein Kunststoffgewinde, empfehlen wir die Verwendung des besonders weichen Aluminium-Dichtrings. Ein Profildichtring kann generell nach Montage nicht nochmals verwendet werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenzentrierung durch Zentrierzapfen auf Messgerät (Standar
Werkstoff:
Kupfer
für Gewinde:
G 1/4"
Innendurchmesser:
5,4 MM
Außendurchmesser:
9,3 MM
Höhe:
3,2 MM
Gewicht:
0,0014 KG
Weitere Suchbegriffe: Manometerdichtring, Manometerdichtung, Manometerprofildichtring, Manometerprofildichtung, druckanzeige g1/4", druck messgerät, landefeld manometer, DR14MANOCU, Alu-Dichtringe, Alu-Dichtungen, Aluminium-Dichtringe, Aluminium-Dichtungen, Alu-Ringe, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe für Manometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,70*
€ 1,11*
Lager 955
165769
€ 8,90*
ab € 0,71*
€ 1,13*
€ 3,90*
ab € 1,16*
€ 1,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.