Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR14K Dichtring aus Hart-PVC für Gewinde G 1z/4"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: PVC-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 14 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 14 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 13x18x1
Werkstoffe: Hart-PVC Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 16 bar
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1/4"
Innendurchmesser:
13,3 MM
Außendurchmesser:
17,9 MM
Höhe:
2 MM
Verpackungseinheit:
100 STK
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring pvc, DR14K, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Hart-PVC-Dichtringe, Kunststoff-Dichtringe, PVC-Dichtringe, Standard-Dichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.