Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR12TE Dichtring aus PTFE für Gewinde G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PTFE-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: PTFE-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-DR 12 TE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 12 TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtringe 21x28x1,5
Werkstoffe: PTFE (FDA 21 CFR 177.1550) Temperaturbereich: -200°C bis +220°C, gekammert bis +270°C Betriebsdruck: temperaturabhängig
Weitere Informationen:
für Gewinde:
G 1/2"
Innendurchmesser:
21,3 MM
Außendurchmesser:
28 MM
Höhe:
2 MM
Gewicht:
0,0011 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring ptfe, DR12TE, Chemie-Dichtringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, PTFE-Dichtringe, PTFE-Dichtungen, Teflon-Dichtringe, Teflon-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.