Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR12MANOFTE Manometer Dichtring, G 1/2", PTFE, Flachdichtungen (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DR12MANOFTE Manometer Dichtring, G 1/2", PTFE, Flachdichtungen (Standard)
DR12MANOFTE Manometer Dichtring, G 1/2", PTFE, Flachdichtungen (Standard)
Exemplarische Darstellung: Manometer-Flachdichtung
Artikel-Nr.:
     955-DR 12 MANO FTE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR 12 MANO FTE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Anwendung: Flachdichtungen und Dichtkantenringe erlauben nach Erreichen der Dichtheit das Manometer nur wenig bis gar nicht weiter zu drehen. Ein Positionieren in Ableserichtung ist nur sehr eingeschränkt möglich und somit empfehlen wir für die Manometereindichtung die speziell für Manometermontagen entwickelten Profildichtringe. Dichtkantenringe werden üblicherweise in Hydraulik-Schneidringverschraubungen aus Stahl oder Edelstahl verwendet. Diese liegen den Neuverschraubungen bei und sind daher als reine Ersatzteile gedacht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdichtungen (Standard)
Werkstoff:
PTFE
für Gewinde:
G 1/2"
Innendurchmesser:
6,2 MM
Außendurchmesser:
17,5 MM
Höhe:
0,5 MM
Gewicht:
0,0003 KG
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Manometerdichtring, Manometerdichtung, Manometerprofildichtring, Manometerprofildichtung, landefeld dichtring, dichtring, flachdichtring 1/2", DR12MANOFTE, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe für Manometer, DIN 16258, EN 837-1, Kupfer-Dichtringe, Kupfer-Dichtungen, Kupfer-Dichtungsringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,72*
Lager 955
14313
€ 8,90*
ab € 1,14*
€ 1,73*
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 1,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.