Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT2020ST Doppelnippel trennbar R 2"-R 2", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT2020ST Doppelnippel trennbar R 2"-R 2", Temperguss verzinkt
DNT2020ST Doppelnippel trennbar R 2"-R 2", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, Temperguss verzinkt, Typ 344
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 2020 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 2020 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 2"
Gewinde-1:
R 2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss doppelnippel 2", temperguss doppelnippel, hydraulik doppelnippel 2", DNT2020ST, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Holländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,38*
€ 130,34*
Lager 955
191
€ 5,90*
ab € 107,68*
€ 130,92*
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 135,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,92*
€ 155,7948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,37*
€ 153,9503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,32*
€ 147,9408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,25*
€ 146,6675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,68*
€ 128,1392
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.