Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1414FES4A Doppelnippel trennbar R 1/4"-R 1/4", 1.4571 PN40, flach dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1414FES4A Doppelnippel trennbar R 1/4"-R 1/4", 1.4571 PN40, flach dichtend
DNT1414FES4A Doppelnippel trennbar R 1/4"-R 1/4", 1.4571 PN40, flach dichtend
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch, flach dichtend, 1.4571
Detailansicht: Weichdichtung, flachdichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1414 F ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1414 F ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel g1/4
hydraulik doppelnippel
Werkstoffe: 1.4571, Flachdichtung: PTFE Temperaturbereich flachdichtend: -200°C bis +220°C Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach dichtend
Gewinde:
R 1/4"
Gewinde-1:
R 1/4"
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: DNT1414FES4A, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Gewinde-Fittings, Holländer, Nippel, Rohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,08*
€ 55,87*
Lager 955
137
€ 5,90*
ab € 43,09*
€ 55,98*
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 56,93*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,6162
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,7594
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,4163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,7499
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.