Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT14DINBR Ersatzdichtung (R / Rp 1/4") 24,0x15,0x2,0, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT14DINBR Ersatzdichtung (R / Rp 1/4") 24,0x15,0x2,0, NBR
DNT14DINBR Ersatzdichtung (R / Rp 1/4") 24,0x15,0x2,0, NBR
Exemplarische Darstellung: Ersatzdchtung für flachdichtende trennbare Doppelnippel und Verschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-DNT 14 DI NBR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 14 DI NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
DNT14DINBR Ersatzdichtung (R / Rp 1/4") 24,0x15,0x2,0, NBR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR
Gewinde:
R / Rp 1/4"
Außendurchmesser:
24,0 MM
Innendurchmesser:
15,0 MM
Stärke:
2,0 MM
für Verschraubungswerkstoff:
Temperguss verzinkt
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Dichtung Gashahnverschraubung, Dichtung Gasverschraubung, Dichtung Verschraubung, Gashahnverschraubungsdichtung, Gasverschraubungsdichtung, Verschraubungsdichtung, tempergußfittings verschraubung, dichtung gashahnverschraubung, temperguss verschraubung 1/4", DNT14DINBR, 3/3-Verschraubungen, Centellen, Dichtringe, Dichtungen, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,66*
€ 2,53*
Lager 955
961
€ 8,90*
ab € 1,67*
€ 2,55*
€ 3,90*
ab € 1,88*
€ 2,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.