Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT114114FST Doppelnippel trennbar R 1-1/4" flach dichtend,Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, Temperguss verzinkt, Typ 336
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, Temperguss verzinkt, Typ 336
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 114114 F ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 114114 F ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen! Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für den Typ Temperguss bitte Dichtungen mitbestellen! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
R 1-1/4"
PN:
25 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Ersatzdichtungen:
DNT 114 DI NBR
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, temperguss doppelnippel, tempergussfittings doppelnippel, DNT114114FST, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,96*
€ 59,32*
Lager 955
70
€ 5,90*
ab € 46,17*
€ 59,43*
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 60,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,7217
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.