|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 955-DNT 1010 IF ST Herst.-Nr.: 2784 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: Teflon, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für Typ Temperguss muss die Dichtung separat bestellt werden! *Einsatzbereich: Wasser, Dampf, Alkohol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | 25 bar Temperguss verzinkt | Gewinde (IG): | Rp 1" | PN: | 25 BAR | Ersatzdichtung: | DNT 10 DI NBR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Temperguß Verschraubung, Tempergußfitting, DNT1010IFST, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings, Holländer, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierung, Rohrverschraubungen, Temperguss-Fittings, Trennbare Doppelnippel, Verschraubungen |
|  |  |
| |