Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1010IAFMS Verschraubung flach dichtend Rp/R 1" (IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1010IAFMS Verschraubung flach dichtend Rp/R 1" (IG/AG)
DNT1010IAFMS Verschraubung flach dichtend Rp/R 1" (IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend, Messing
Detailansicht: Weichdichtung
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1010 IAF MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1010 IAF MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Werkstoffe: Dichtung: Typ Messing: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE, Typ Temperguss verzinkt: Bitte separat bestellen Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Nicht vergessen: Für Typ Temperguss muss die Dichtung separat bestellt werden! *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde innen:
Rp 1"
Gewinde außen:
R 1"
PN:
16 BAR
Temperaturbereich:
-200 bis +200 GC
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, hydraulik doppelnippel 1", messing doppelnippel, tempergußfittings verzinkt, DNT1010IAFMS, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,3465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,38*
€ 52,8122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,4552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.