| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DNT 1010 I ST Herst.-Nr.: DNT 1010 I ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Optional: NPT-Gewinde (nur für Typ 1.4408) -NPT Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | Rp 1" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,38 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verschraubung, tempergußfittings, temperguss verschraubung 1", DNT1010IST, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Holländer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,85* | € 9,97* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 8,86* | € 9,98* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,89* | € 11,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|