Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN38R38NPTMSV Doppelnippel R 3/8"-NPT 3/8", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN38R38NPTMSV Doppelnippel R 3/8"-NPT 3/8", Messing vernickelt
DN38R38NPTMSV Doppelnippel R 3/8"-NPT 3/8", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit R-Gewinde / NPT-Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-DN 38R38NPT MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 38R38NPT MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
DN38R38NPTMSV Doppelnippel R 3/8"-NPT 3/8", Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 3/8"
Gewinde-1:
NPT 3/8"
SW:
17 MM
L:
37 MM
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel messing, doppelnippel, landefeld doppelnippel, DN38R38NPTMSV, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, NPT-Gewindeadapter, Reduzier-Doppelnippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.