Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3434KES Doppelnippel R 3/4"-R 3/4", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3434KES Doppelnippel R 3/4"-R 3/4", 1.4408
DN3434KES Doppelnippel R 3/4"-R 3/4", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-DN 3434 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3434 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
DN3434KES Doppelnippel R 3/4"-R 3/4", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 3/4"
Gewinde-1:
R 3/4"
PN:
16 BAR
SW:
29 MM
Gewicht:
0,075 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,53*
Lager 955
6317
€ 8,90*
ab € 5,29*
€ 7,54*
€ 3,90*
ab € 5,99*
€ 8,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.