Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3412PVC Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3412PVC Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", PVC-U
DN3412PVC Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", PVC-U
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit zylindrischem Außengewinde, PVC-U
Artikel-Nr.:
     955-DN 3412 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3412 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Doppelnippel
PVC-Klebe-Gewindenippel
PVC-Reduziernippel
PVC-Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/4"
Gewinde-1:
G 1/2"
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, pvc-u fittings doppelnippel, pvc doppelnippel, DN3412PVC, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Doppelnippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,91*
€ 4,35*
Lager 955
5784
€ 8,90*
ab € 2,92*
€ 4,36*
€ 3,90*
ab € 3,30*
€ 4,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.