Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3412ES Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3412ES Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", 1.4571
DN3412ES Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Edelstahl 1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-DN 3412 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3412 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/4"
Gewinde-1:
G 1/2"
PN:
40 BAR
SW:
32 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel g3/4, messing doppelnippel, DN3412ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,30*
€ 30,80*
Lager 955
2703
€ 8,90*
ab € 23,28*
€ 30,92*
Frei Haus
ab € 26,43*
€ 34,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.