Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN34K1/4ST Doppelnippel (nach DIN 8537 / DIN 20036) G 3/4", Stahl / Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN34K1/4ST Doppelnippel (nach DIN 8537 / DIN 20036) G 3/4", Stahl / Temperguss
DN34K1/4ST Doppelnippel (nach DIN 8537 / DIN 20036) G 3/4", Stahl / Temperguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit Sicherungsbund, Stahl/Temperguss
Exemplarische Darstellung: Sicherheits-Schlauchklemme, Temperguss verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DN 34 K 1/4 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 34 K 1/4 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelgewindenippel Pneumatik
Druckluft Doppelnippel
Gewindedoppelnippel Pneumatik
Pneumatik Doppelnippel
Zusätzliche mechanische Verbindung zwischen Schlauchfitting und Klemme (nur in Verbindung mit Schlauchklemme SL ... SB) Temperaturbereich: -40°C bis +95°C Betriebsdruck: 16 bar Achtung: Dichtet nur in Verbindung mit Innenkonus 1:4 bzw. 1:3, nicht mit 60°-Konus. Verwenden Sie bitte die Doppelnippel DN 34 K 1:3 ST bzw. DN 10 K 1:4 ST als Gegenstück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelnippel (nach DIN 8537 / DIN 20036)
Werkstoff:
Stahl / Temperguss
Dichtkegel / Konus:
1:4
Gewinde:
G 3/4"
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, temperguss doppelnippel 3/4", temperguss doppelnippel, DN34K1/4ST, 1/3-Verschraubungen, 2/3-Schlauchtüllen, 2/3-Schlauchverschraubungen, 2/3-Verschraubungen, Aufschraub-Schlauchtüllen, DIN 20033, DIN 8537, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,40*
€ 7,64*
Lager 955
134
€ 8,90*
ab € 5,41*
€ 7,65*
€ 3,90*
ab € 6,11*
€ 8,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.