Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN2020KES Doppelnippel R 2"-R 2", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN2020KES Doppelnippel R 2"-R 2", 1.4408
DN2020KES Doppelnippel R 2"-R 2", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-DN 2020 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 2020 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
DN2020KES Doppelnippel R 2"-R 2", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 2"
Gewinde-1:
R 2"
PN:
16 BAR
SW:
62 MM
Gewicht:
0,27 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,03*
€ 25,27*
Lager 955
3469
€ 8,90*
ab € 19,24*
€ 25,39*
€ 3,90*
ab € 21,67*
€ 28,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,8345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.