Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN2020HDES Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 2", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN2020HDES Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 2", 1.4571
DN2020HDES Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 2", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DN 2020 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 2020 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel 2"
hydraulik doppelnippel
DN2020HDES Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 2", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 2"
Gewinde-1:
G 2"
PN:
160 BAR
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: DN2020HDES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,01*
€ 189,76*
Lager 955
295
€ 5,90*
ab € 157,79*
€ 190,29*
Frei Haus
ab € 164,68*
€ 196,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,29*
€ 226,4451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,38*
€ 222,9822
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,90*
€ 218,841
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,53*
€ 211,2607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,79*
€ 187,7701
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.