Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN20112HDES Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 1-1/2", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN20112HDES Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 1-1/2", 1.4571
DN20112HDES Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 1-1/2", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DN 20112 HD ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 20112 HD ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel 2"
hydraulik doppelnippel
DN20112HDES Hydraulik-Doppelnippel G 2"-G 1-1/2", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 2"
Gewinde-1:
G 1-1/2"
PN:
160 BAR
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: DN20112HDES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,49*
€ 285,95*
Lager 955
28
€ 5,90*
ab € 268,02*
€ 286,51*
Frei Haus
ab € 270,05*
€ 288,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,51*
€ 340,9469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,38*
€ 337,2222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,96*
€ 330,7724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,9438
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.