Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN2010MS Doppelnippel G 2"-G 1", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN2010MS Doppelnippel G 2"-G 1", Messing/Rotguss
DN2010MS Doppelnippel G 2"-G 1", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing / Rotguss)
Artikel-Nr.:
     955-DN 2010 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 2010 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
G 2"
Gewinde-1:
G 1"
PN:
16 BAR
SW:
60 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, messing doppelnippel, DN2010MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,72*
€ 30,02*
Lager 955
180
€ 8,90*
ab € 22,72*
€ 30,14*
Frei Haus
ab € 25,60*
€ 33,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,3311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,249
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.