Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1818NPTES Doppelnippel NPT 1/8"-NPT 1/8", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1818NPTES Doppelnippel NPT 1/8"-NPT 1/8", 1.4571
DN1818NPTES Doppelnippel NPT 1/8"-NPT 1/8", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DN 1818 NPT ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1818 NPT ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
NPT 1/8"
Gewinde-1:
NPT 1/8"
SW:
14 MM
L:
23 MM
PN*:
345 BAR
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Hydraulik Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, landefeld doppelnippel, DN1818NPTES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,21*
€ 25,47*
Lager 955
143
€ 8,90*
ab € 19,32*
€ 25,59*
€ 3,90*
ab € 21,83*
€ 28,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,4521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,0832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.