Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1414NPT Doppelnippel NPT 1/4"-NPT 1/4", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1414NPT Doppelnippel NPT 1/4"-NPT 1/4", Stahl verzinkt
DN1414NPT Doppelnippel NPT 1/4"-NPT 1/4", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DN 1414 NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1414 NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
NPT 1/4"
Gewinde-1:
NPT 1/4"
SW:
14 MM
L:
37 MM
PN*:
275 BAR
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Hydraulik Doppelnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, landefeld doppelnippel, DN1414NPT, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,35*
€ 3,53*
Lager 955
1834
€ 8,90*
ab € 2,36*
€ 3,55*
€ 3,90*
ab € 2,66*
€ 3,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.