Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1414KMS Doppelnippel R 1/4"-R 1/4", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1414KMS Doppelnippel R 1/4"-R 1/4", Messing/Rotguss
DN1414KMS Doppelnippel R 1/4"-R 1/4", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Messing / Rotguss
Artikel-Nr.:
     955-DN 1414 K MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1414 K MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN1414KMS Doppelnippel R 1/4"-R 1/4", Messing/Rotguss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
R 1/4"
Gewinde-1:
R 1/4"
PN:
16 BAR
SW:
14 MM
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN1414KMS, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,57*
€ 2,48*
Lager 955
9661
€ 8,90*
ab € 1,58*
€ 2,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.