Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN12G12NPTES Doppelnippel G 1/2"-NPT 1/2", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN12G12NPTES Doppelnippel G 1/2"-NPT 1/2", 1.4571
DN12G12NPTES Doppelnippel G 1/2"-NPT 1/2", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / NPT-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DN 12G12NPT ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 12G12NPT ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
DN12G12NPTES Doppelnippel G 1/2"-NPT 1/2", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
NPT 1/2"
SW:
27 MM
L:
43 MM
Gewicht:
0,09 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,17*
€ 62,57*
Lager 955
334
€ 5,90*
ab € 49,26*
€ 62,68*
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 63,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,68*
€ 74,5892
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,0775
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,5079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,9371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,26*
€ 58,6194
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.