Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1238KES Doppelnippel R 1/2"-R 3/8", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1238KES Doppelnippel R 1/2"-R 3/8", 1.4408
DN1238KES Doppelnippel R 1/2"-R 3/8", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-DN 1238 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1238 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN1238KES Doppelnippel R 1/2"-R 3/8", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 1/2"
Gewinde-1:
R 3/8"
PN:
16 BAR
SW:
23 MM
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN1238KES, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,82*
€ 4,25*
Lager 955
3262
€ 8,90*
ab € 2,83*
€ 4,27*
€ 3,90*
ab € 3,20*
€ 4,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.