Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1214NPTES Doppelnippel NPT 1/2"-NPT 1/4", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1214NPTES Doppelnippel NPT 1/2"-NPT 1/4", 1.4571
DN1214NPTES Doppelnippel NPT 1/2"-NPT 1/4", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DN 1214 NPT ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1214 NPT ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
NPT 1/2"
Gewinde-1:
NPT 1/4"
SW:
22 MM
L:
40 MM
PN*:
210 BAR
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Hydraulik Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, landefeld doppelnippel, DN1214NPTES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,62*
€ 39,92*
Lager 955
268
€ 8,90*
ab € 30,45*
€ 40,04*
Frei Haus
ab € 31,17*
€ 40,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,1847
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,2688
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.