Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1214MS Doppelnippel G 1/2"-G 1/4", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1214MS Doppelnippel G 1/2"-G 1/4", Messing/Rotguss
DN1214MS Doppelnippel G 1/2"-G 1/4", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing / Rotguss)
Artikel-Nr.:
     955-DN 1214 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1214 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
G 1/4"
PN:
16 BAR
SW:
24 MM
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, messing doppelnippel, DN1214MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 3,30*
Lager 955
19687
€ 8,90*
ab € 2,18*
€ 3,32*
€ 3,90*
ab € 2,46*
€ 3,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.