Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1214KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/4", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1214KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/4", Messing/Rotguss
DN1214KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/4", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Messing / Rotguss
Artikel-Nr.:
     955-DN 1214 K MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1214 K MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
DN1214KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/4", Messing/Rotguss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
R 1/2"
Gewinde-1:
R 1/4"
PN:
16 BAR
SW:
22 MM
Gewicht:
0,035 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, hydraulik doppelnippel 1/2", messing doppelnippel, landefeld messing-fitting, DN1214KMS, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,95*
€ 3,02*
Lager 955
1443
€ 8,90*
ab € 1,96*
€ 3,03*
€ 3,90*
ab € 2,21*
€ 3,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.