Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1212KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/2", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1212KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/2", Messing/Rotguss
DN1212KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/2", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Messing / Rotguss
Artikel-Nr.:
     955-DN 1212 K MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1212 K MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
DN1212KMS Doppelnippel R 1/2"-R 1/2", Messing/Rotguss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
R 1/2"
Gewinde-1:
R 1/2"
PN:
16 BAR
SW:
22 MM
Gewicht:
0,041 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, hydraulik doppelnippel 1/2", messing doppelnippel, landefeld messing-fitting, DN1212KMS, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,37*
€ 5,01*
Lager 955
6065
€ 8,90*
ab € 3,38*
€ 5,02*
€ 3,90*
ab € 3,82*
€ 5,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.