Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN12-3/4ES Doppelnippel G 1/2"-UNF 3/4"-16(JIC), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN12-3/4ES Doppelnippel G 1/2"-UNF 3/4"-16(JIC), 1.4571
DN12-3/4ES Doppelnippel G 1/2"-UNF 3/4"-16(JIC), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 12-3/4 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 12-3/4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel 1/2"
hydraulik doppelnippel
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
UNF 3/4"-16
PN*:
275 BAR
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: DN12-3/4ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,34*
€ 66,73*
Lager 955
317
€ 5,90*
ab € 52,43*
€ 66,84*
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 68,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,95*
€ 73,7205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,1735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,3917
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.