Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN12-11/16ES Doppelnippel G 1/2"-UN 1-1/16"-12(JIC), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN12-11/16ES Doppelnippel G 1/2"-UN 1-1/16"-12(JIC), 1.4571
DN12-11/16ES Doppelnippel G 1/2"-UN 1-1/16"-12(JIC), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 12-11/16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 12-11/16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
hydraulik doppelnippel 1/2"
hydraulik doppelnippel
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
UN 1-1/16"-12
PN*:
210 BAR
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: DN12-11/16ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,37*
€ 112,83*
Lager 955
34
€ 5,90*
ab € 89,46*
€ 112,94*
Frei Haus
ab € 93,04*
€ 116,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,3986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,3879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,54*
€ 126,7826
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,74*
€ 125,8306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,4574
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.