| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 11/16-3/4 Herst.-Nr.: DN 11/16-3/4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Gewinde: | UN 1-1/16"-12 | Gewinde-1: | UNF 3/4"-16 | PN*: | 210 BAR | Gewicht: | 0,115 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DN11/16-3/4, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,66* | € 10,64* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 7,67* | € 10,65* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,68* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|