Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN10G10NPTES Doppelnippel G 1"-NPT 1", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN10G10NPTES Doppelnippel G 1"-NPT 1", 1.4571
DN10G10NPTES Doppelnippel G 1"-NPT 1", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / NPT-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DN 10G10NPT ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 10G10NPT ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
DN10G10NPTES Doppelnippel G 1"-NPT 1", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
NPT 1"
SW:
41 MM
L:
55 MM
Gewicht:
0,22 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,30*
€ 123,61*
Lager 955
355
€ 5,90*
ab € 101,10*
€ 123,71*
Frei Haus
ab € 104,31*
€ 128,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,2149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,1213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,01*
€ 136,8619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,10*
€ 120,309
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.