Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1034NPT Doppelnippel NPT 1"-NPT 3/4", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1034NPT Doppelnippel NPT 1"-NPT 3/4", Stahl verzinkt
DN1034NPT Doppelnippel NPT 1"-NPT 3/4", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DN 1034 NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1034 NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
NPT 1"
Gewinde-1:
NPT 3/4"
SW:
36 MM
L:
55 MM
PN*:
140 BAR
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Doppelnippel, Edelstahl-Nippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Hydraulik Doppelnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, landefeld doppelnippel, DN1034NPT, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,03*
€ 16,45*
Lager 955
67
€ 8,90*
ab € 12,14*
€ 16,58*
€ 3,90*
ab € 13,59*
€ 18,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.