Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1034HD Hydraulik-Doppelnippel G 1"-G 3/4", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1034HD Hydraulik-Doppelnippel G 1"-G 3/4", Stahl verzinkt
DN1034HD Hydraulik-Doppelnippel G 1"-G 3/4", Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DN 1034 HD
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1034 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Doppelgewindenippel Pneumatik
Druckluft Doppelnippel
Gewindedoppelnippel Pneumatik
DN1034HD Hydraulik-Doppelnippel G 1"-G 3/4", Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
G 3/4"
PN:
345 BAR
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel g3/4, doppelgewindenippel pneumatik, DN1034HD, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 14,48*
Lager 955
1919
€ 8,90*
ab € 10,68*
€ 14,61*
€ 3,90*
ab € 12,01*
€ 16,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.