Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMV10-0,8MSV Durchflussmesser G 1" (IG), 0,1 - 0,8 l/min, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Viskositätskompensierter Durchflussmesser, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Viskositätskompensierter Durchflussmesser, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DMV 10-0,8 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMV 10-0,8 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Anwendung: Durchflussmesser messen die Durchflussmenge an einer bestimmten Stelle innerhalb einer Maschine oder Anlage. Die Ablesung erfolgt direkt auf der Skala am Gerät. Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt oder 1.4571, Feder: 1.4571, Dichtungen: FKM, Anzeige: Polycarbonat / 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, Umgebung: max. +80°C Schutzart: IP 53 Messprinzip: Schwebekörper, federbelastet Einbaulage: beliebig (bevorzugt von unten nach oben) Strömungsrichtung: nur in eine Richtung Medien: Öle und andere Flüssigkeiten mit 30 - 600 cSt Viskosität (0,1 - 0,8 l/min: max. 400 cSt) Vorteile: Skala muss nicht an Medium und Druck angepasst werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Anzeigebereich:
0,1 - 0,8 L/MIN
Gewinde:
G 1"
PN:
250 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, landefeld durchflussmesser, durchflussmengenmesser, DMV10-0,8MSV, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Fließanzeigen, Rotameter, Schwebekörper-Durchflussmesser, Strömungsanzeigen, Strömungsmesser, Strömungssensoren, Viskositätskompensierte Durchflussmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 703,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,70*
€ 992,103
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,95*
€ 984,0705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,88*
€ 947,0972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,83*
€ 907,7677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,79*
€ 837,5101
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.