Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISDURAVARIOW10 Durable 1 x Wandhalter, 10 x Sichttafeln (je 2 x schwarz, rot, g


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Durable VARIO Sichttafelsystem Wandhalter
Exemplarische Darstellung: Durable VARIO Sichttafelsystem Wandhalter
Artikel-Nr.:
     955-DIS DURA VARIOW10
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     DIS DURA VARIOW10
EAN/GTIN:
     4005546502571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Prospekt-Aufsteller
Ausführung: DIS DURA VARIOP10: Multifunktionales Sichttafelsystem aus Metall. Es kann als Tischmodul oder an der Wand eingesetzt werden. Durch Drehung des Tafelträgers kann dieses System im Hoch- und Querformat verwendet werden. DIS DURA VARIOW10: Sichttafelsystem für die Wand- oder Lochwandmontage. Besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume. DIS DURA ST-**: Ersatzsichttafeln geeignet für Format DIN A4 Vorteile: Durch den Einsatz von Halterungen aus Metall ist dieses System für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert, Sichttafeln sind mit einem stabilen, voll umlaufenden, farbigen Kunststoffrahmen ausgestattet. Die reflexarmen Folien sind dokumentenecht und scannertauglich, Sichttafeln sind universell für alle DURABLE-Sichttafelsysteme einsetzbar und leicht auswechselbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1 x Wandhalter, 10 x Sichttafeln (je 2 x schwarz, rot, gelb,
Gewicht:
0,95 KG
Angebote (64)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 29,87*
€ 36,79*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 29,87*
€ 36,80*
1 Tag
28
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 30,16*
€ 36,97*
11 Tage
75
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 31,26*
€ 38,47*
Lager 955
109
1
pro Satz
€ 8,90*
ab € 40,14*
€ 49,12*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,12*
€ 58,4528
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,76*
€ 55,6444
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,00*
€ 48,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Satz
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.