Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ8MS Zylinderbürste mit Öse, 8 mm, Messingdraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Messingdraht gewellt)
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Messingdraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 8 MS
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 8 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lessmann lochbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Durchmesser:
8 MM
Drahtstärke:
0,15 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: lochbürste d8mm, DBZ8MS, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.