Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ6ST Zylinderbürste mit Öse, 6 mm, Stahldraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBZ6ST Zylinderbürste mit Öse, 6 mm, Stahldraht gewellt
DBZ6ST Zylinderbürste mit Öse, 6 mm, Stahldraht gewellt
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Stahldraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 6 ST
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 6 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
düsenbürste stahl
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Stahldraht gewellt
Durchmesser:
6 MM
Drahtstärke:
0,1 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,013 KG
Weitere Suchbegriffe: düsenbürste, düsenbürste 6mm, DBZ6ST, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.