Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBZ30MS Zylinderbürste mit Öse, 30 mm, Messingdraht gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DBZ30MS Zylinderbürste mit Öse, 30 mm, Messingdraht gewellt
DBZ30MS Zylinderbürste mit Öse, 30 mm, Messingdraht gewellt
Exemplarische Darstellung: Zylinderbürste (Messingdraht gewellt)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DBZ 30 MS
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     DBZ 30 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lessmann lochbürste
lochbürste
Besatzlänge: 100 mm Anwendung: Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren und Bohrungen.
Weitere Informationen:
Besatzmaterial:
Messingdraht gewellt
Durchmesser:
30 MM
Drahtstärke:
0,2 MM
Gesamtlänge:
300 MM
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuersten durchmesser 30mm, DBZ30MS, Drahtbürsten, Hand-Drahtbürsten, Messing-Bürsten, Rundbürsten, Zylinderbürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.